SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 1300N, 5 Richtungen, M12, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13241SB211BA1
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209683747
Sonepar Artikelnummer
121118641
Hersteller Artikelnummer
3SF13241SB211BA1
Hersteller Typ
3SF1324-1SB21-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13241SB211BA1
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.526 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Kunststoffgehäuse
- M12-Stecker
- ASIsafe integriert
- Kanal 1: Betätiger 1Ö
- Kanal 2: Magnet 1Ö
- Magnetkraftverriegelt
- Magnetspannung: AC/DC 24 V (keine zusätzliche 24 V Versorgung nötig)
- Überwachung Betätiger 2Ö/1S und Magnet 2Ö/1S
- Varianten mit hoher Schutzart: IP69K
- Hoher Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger
- Aktueller Status des Geräts wird durch LEDs angezeigt
- Geeignet für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Gerätevarianten in Kunststoff- oder Metallgehäusen
- Optionen mit getrenntem Betätiger, Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter
- Umfangreiches Zubehör für Montage und Anschluss
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet zuverlässigen Schutz für bewegliche Schutzeinrichtungen und ermöglicht direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


