SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 1300N, 5 Richtungen, M12, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13241SF211BA1
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209740877
Sonepar Artikelnummer
121118645
Hersteller Artikelnummer
3SF13241SF211BA1
Hersteller Typ
3SF1324-1SF21-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13241SF211BA1
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.850 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- Anfahrrichtungen: 5
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Steckertyp: M12
- Integrierte ASIsafe Elektronik
- Funktionale Sicherheit: PL e bzw. SIL 3
- Magnetspannung: AC/DC 24 V
- Schutzart: IP69K verfügbar
- Gehen von verschiedenen Gehäusegrößen
- Erhöhter Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger
- Einfacher Statusüberblick durch LED-Anzeigen
- Keine zusätzliche 24 V Versorgung notwendig
- Vielseitige Zubehörmöglichkeiten je nach Ausführung
- Kompakte Bauweise durch integrierte Elektronik, die geringe Stromaufnahme benötigt
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung gewährleistet eine zuverlässige Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


