SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 1300N, 5 Richtungen, M12, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13241SD211BA4
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866560
Sonepar Artikelnummer
121118649
Hersteller Artikelnummer
3SF13241SD211BA4
Hersteller Typ
3SF1324-1SD21-1BA4
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13241SD211BA4
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.525 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- Anfahrrichtungen: 5
- Kunststoffgehäuse mit M12-Stecker
- ASIsafe integriert
- Kanal 1: Betätiger 2Ö (2v2-Auswertung)
- Kanal 2: Magnet 1Ö
- Federkraftverriegelt mit Hilfsentriegelung vorne
- Magnetspannung: AC/DC 24 V (keine zusätzliche 24 V Versorgung notwendig)
- Überwachung: Betätiger 2Ö/1S und Magnet 2Ö/1S
- Kompatibel mit separat bestellbarem Betätiger 3SE5000-0AV0./-0AW5.
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF13
- Kompakte integrierte ASIsafe Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Verwendbar nach höchsten Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Gerätevarianten mit hoher Schutzart IP69K verfügbar
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten: getrennte Betätiger, mit Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter
- Maximale Sicherheit für bewegliche Schutzeinrichtungen
- Integration in das Bussystem AS-Interface für einfache Anbindung
- Kompakte Bauweise ermöglicht platzsparende Installation
- Hoher Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger
- Klare Statusanzeige durch LEDs zur einfachen Wartung
- Vielfältige Varianten ermöglichen Anpassungen an spezifische Anforderungen
- Hochwertige Materialien gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung gewährleistet die Sicherheit beweglicher Schutzeinrichtungen durch integrierte Sicherheitsmechanismen und eine kompakte Bauweise.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


