SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 2600N, 5 Richtungen, M12, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13141SH111BA1
Zuhaltekraft - 2600 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944695
Sonepar Artikelnummer
121118617
Hersteller Artikelnummer
3SF13141SH111BA1
Hersteller Typ
3SF1314-1SH11-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13141SH111BA1
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.296 kg
- Zuhaltekraft: 2600 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Metallgehäuse
- M12-Stecker
- Magnetspannung: AC/DC 24 V, keine zusätzliche 24 V Versorgung erforderlich
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- Geeignete Betätiger: 3SE5000-0AV0./-0AW5 (separat zu bestellen)
- Kompakte Bauweise durch integrierte ASIsafe Elektronik
- 3D-kodierte Betätiger für hohen Manipulationsschutz
- LEDs zur Statusanzeige
- Verwendbar gemäß PL e bzw. SIL 3
- Hohe Schutzart: IP69K (verfügbar für verschiedene Varianten)
- Häußesgrößen in Kunststoff- oder Metallvarianten
- Hohe Sicherheit für bewegliche Schutzeinrichtungen
- Reduzierter Stromverbrauch durch integrierte ASIsafe Elektronik
- Einfacher Anschluss durch M12-Stecker
- Flexibilität durch verschiedene Gehäusegrößen und Materialien
- Ergonomische Entlastung durch Fluchtentriegelung hinten und Hilfsentriegelung vorne mit Schloss
- Umfassendes Zubehörangebot für einfache Montage und Anschluss
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet zuverlässige Sicherheit für bewegliche Schutzeinrichtungen mit integrierter ASIsafe Elektronik und hoher Manipulationsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


