SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 2600N, 5 Richtungen, M12, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13141SJ111BA1
Zuhaltekraft - 2600 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209683662
Sonepar Artikelnummer
121118622
Hersteller Artikelnummer
3SF13141SJ111BA1
Hersteller Typ
3SF1314-1SJ11-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13141SJ111BA1
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.146 kg
- Kraft der Zuhaltung: 2600 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Metallgehäuse
- M12-Stecker
- Integrierte ASIsafe Elektronik
- Kanal 1=Betätiger 1Ö, Kanal 2=Magnet 1Ö
- Federkraftverriegelt
- Magnetspannung AC/DC 24 V
- Überwachung Betätiger 2Ö/1S und Magnet 2Ö/1S
- Geeignet für PL e bzw. SIL 3 Anforderungen
- Varianten mit hoher Schutzart IP69K verfügbar
- Geringe Stromaufnahme
- Hoher Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger
- Aktuelle Statusanzeige durch LEDs
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall erhältlich
- Zusätzliche Varianten mit unterschiedlichen Sicherheitskonfigurationen verfügbar
- Umfangreiches Zubehör für einfache Montage und Anschluss
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet höchste Sicherheitsanforderungen und dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


