SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 2600N, 5 Richtungen, M12, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13141SB111BA1
Zuhaltekraft - 2600 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209683679
Sonepar Artikelnummer
121118625
Hersteller Artikelnummer
3SF13141SB111BA1
Hersteller Typ
3SF1314-1SB11-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13141SB111BA1
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.990 kg
- Zuhaltekraft: 2600 N
- Anfahrrichtungen: 5
- Gehäuse: Metallgehäuse
- Anschluss: M12-Stecker
- Integrierte ASIsafe Elektronik
- Magnetspannung: AC/DC 24 V
- Überwachung Betätiger 2Ö/1S und Magnet 2Ö/1S
- Hohe Schutzart: IP69K verfügbar
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall
- Hoher Manipulationsschutz durch 3D-kodierte Betätiger
- Einfache Installation, da keine zusätzliche 24 V Versorgung benötigt wird
- Kompakte Bauweise mit geringer Stromaufnahme
- LEDs für eine klare Statusanzeige des Geräts
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Zubehöroptionen wie Antriebsköpfe und Stecker verfügbar
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet höchste Sicherheitsanforderungen und ermöglicht eine direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


