SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 2600N, 5 Richtungen, M12, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13141SD111BA1
Zuhaltekraft - 2600 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209683624
Sonepar Artikelnummer
121118633
Hersteller Artikelnummer
3SF13141SD111BA1
Hersteller Typ
3SF1314-1SD11-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13141SD111BA1
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.965 kg
- Zuhaltekraft: 2600 N
- Anzahl der Anfahrrichtungen: 5
- Gehäusematerial: Metall
- Steckertyp: M12-Stecker
- Integrierte ASIsafe Elektronik
- Betätiger 1Ö, Magnet 1Ö Überwachung
- Magnetspannung: AC/DC 24 V (keine zusätzliche 24 V Versorgung nötig)
- PL e bzw. SIL 3 Sicherheitsanforderungen
- Schutzart: bis zu IP69K
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff- oder Metallvarianten
- Hohe Manipulationssicherheit durch 3D-kodierte Betätiger
- Aktueller Gerätestatus durch integrierte LED-Anzeigen
- Vielseitige Varianten mit unterschiedlichen Funktionen (z.B. getrennte Betätiger, Sicherheits-Scharnierschalter)
- Erhältliches Zubehör wie Antriebsköpfe und weiteres Montagematerial
- Kompatibilität mit Bussystem AS-Interface für einfache Integration
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet zuverlässige Sicherheit zur Überwachung beweglicher Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


