SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 2600N, 5 Richtungen, M12, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SF13141SG111BA1
Zuhaltekraft - 2600 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209683655
Sonepar Artikelnummer
121118648
Hersteller Artikelnummer
3SF13141SG111BA1
Hersteller Typ
3SF1314-1SG11-1BA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SF13141SG111BA1
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.280 kg
- Zuhaltekraft: 2600 N
- Anfahrrichtungen: 5
- Gehäuse: Metallgehäuse
- Stecker: M12
- ASIsafe: integriert
- Magnetspannung: AC/DC 24 V
- Überwachung: Betätiger 2Ö/1S, Magnet 2Ö/1S
- Gerätevarianten: IP69K und andere Schutzarten verfügbar
- Kompatibilität: Getrennter Betätiger 3SE5000-0AV0./-0AW5. separat bestellbar
- Hohe Sicherheitsanforderungen gemäß PL e bzw. SIL 3.
- Kompakte Bauweise durch integrierte ASIsafe Elektronik und geringe Stromaufnahme.
- 3D-kodierte Betätiger bieten hohen Manipulationsschutz.
- Aktueller Status des Geräts wird durch LEDs angezeigt.
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall erhältlich.
- Vielfältige Zubehörteile wie Antriebsköpfe, getrennte Betätiger und Stecker verfügbar.
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet zuverlässige Sicherheit für bewegliche Schutzeinrichtungen und benötigt keine zusätzliche 24 V Versorgung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


