SIEMENS - Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung Zuhaltekr. 1300N, 5 Anfahrrichtungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53220SH21
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209778290
Sonepar Artikelnummer
120227106
Hersteller Artikelnummer
3SE53220SH21
Hersteller Typ
3SE5322-0SH21
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53220SH21
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.860 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Federkraftverriegelt
- Fluchtentriegelung von hinten
- Hilfsentriegelung mit Schloss vorne
- Magnetspannung: DC 24 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- Mechanische Sicherheitsschalter: SIRIUS 3SE5
- Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Materialien: Kunststoff (1300 N) oder Metall (2300 N)
- Optionale LED-Statusanzeige erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
- Hohe Kontaktsicherheit der Schaltelemente
- Komfortable Statusanzeige durch LEDs
- Flexible Montagepositionen durch drehbare Antriebsköpfe
- Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern
- Zubehör wie Stecker und Anschlusszubehör je nach Ausführung erhältlich
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter dient der Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und gewährleistet die Sicherheit durch zuverlässige Schaltfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


