SIEMENS - Sicherheits-Seilzugschalter Metallg., 2xM25x1,5- 1S/1Ö,Verrastung, gelber Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE71501BH04
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 20 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209852938
Sonepar Artikelnummer
120953093
Hersteller Artikelnummer
3SE71501BH04
Hersteller Typ
3SE7150-1BH04
Hersteller Artikel Nr.:
3SE71501BH04
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
20 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.440 kg
- Gehäuse aus Metall
- 2 x M20x1,5 Anschlüsse
- Gelber Deckel mit Rastung nach EN ISO 13850
- Druckknopfentriegelung
- LED Lampe 24 V DC, rot
- Für Seillängen bis 20 m
- Verwendbar nach PL e bzw. SIL 3
- Varianten mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung
- Einfaches Entriegeln der Geräte
- Integrierte NOT-HALT-Taster für erhöhte Sicherheit
- Sichtbare LED-Signalanzeige, auch aus großen Entfernungen
- Vielfältige Optionen für Steuerfunktionen und NOT-HALT-Anwendungen
- Verfügbarkeit von Stahlseilen mit rotem Kunststoffmantel in verschiedenen Längen
Sicherheits-Seilzugschalter Metallgehäuse
Der Sicherheits-Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 dient zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, wie z. B. Förderbändern.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


