Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter 1300N, 5 Anfahrrichtungen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter 1300N, 5 Anfahrrichtungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE53220SD211AY0

  • Zuhaltekraft - 1300 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Nein

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621008837

Sonepar Artikelnummer

120584232

Hersteller Artikelnummer

3SE53220SD211AY0

Hersteller Typ

3SE5322-0SD21-1AY0

Hersteller Artikel Nr.:

3SE53220SD211AY0

Zuhaltekraft:

1300 N

Mit Fluchtentriegelung:

Nein

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.500 kg

    Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung

    Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung gewährleistet eine zuverlässige Stellungsüberwachung von beweglichen Schutzeinrichtungen, um gefährliche Zustände zu vermeiden.

    Technische Details:

    • Zuhaltekraft: 1300 N
    • 5 Anfahrrichtungen
    • Federkraftverriegelt für -40 °C geeignet
    • Hilfsentriegelung vorne
    • Magnetspannung: DC 24 V
    • Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
    • Überwachung Magnet: 2Ö/1S
    • Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
    • 4x90 Grad drehbare Antriebsköpfe in schraubenloser Montage
    • Sehr hohe Kontaktsicherheit
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Verfügbar in Kunststoff mit Zuhaltekraft 1300 N oder Metall mit Zuhaltekraft 2300 N

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
    • Komfortable Statusanzeige durch LEDs
    • Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern bestellbar
    • Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige erhältlich
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1
    • Zusätzliches Zubehör wie Stecker und Anschlusszubehör je nach Ausführung verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie