SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter 5 Anfahrrichtungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53221SD211AG4
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974074
Sonepar Artikelnummer
120584234
Hersteller Artikelnummer
3SE53221SD211AG4
Hersteller Typ
3SE5322-1SD21-1AG4
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53221SD211AG4
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.510 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- Kunststoffgehäuse
- 5 Anfahrrichtungen für den Betätiger
- Federkraftverriegelt
- Hilfsentriegelung vorne
- Magnetspannung: DC 24 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- LED-Anzeige: gelb/grün
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Erfüllung von höchsten Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Lieferung ohne Betätiger (separat bestellbar)
- Kabelverschraubung: IP69
- Hohe Kontaktsicherheit durch getrennt kodierten Betätiger
- Manipulationsschutz durch spezielle Kodierung
- Einfache Statusüberwachung durch LED-Anzeige
- Flexible Montagemöglichkeiten durch schraubenlose Montage
- Erhältlich mit unterschiedlichen Verriegelungsarten und Zuhaltekraft
- Umfangreiches Zubehör und 3D kodierte Betätiger verfügbar
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet zuverlässige Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und gewährleistet hohe Kontaktsicherheit auch in kritischen Situationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


