SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter, DC 24V, 2Ö/1S, Schwing-und Schockprüfung, EN61373

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53220SD211AJ0
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621061832
Sonepar Artikelnummer
120945441
Hersteller Artikelnummer
3SE53220SD211AJ0
Hersteller Typ
3SE5322-0SD21-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53220SD211AJ0
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.505 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Federkraftverriegelt
- Hilfsentriegelung vorne
- Magnetspannung: DC 24 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- Einsatzbereich: -40 °C
- Schwing- und Schockprüfung nach DIN EN 61373
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Optionale Konfigurationen mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung
- Verfügbare Materialien: Kunststoff (Zuhaltekraft 1300 N) oder Metall (Zuhaltekraft 2300 N)
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Hohe Kontaktsicherheit durch getrennt kodierten Betätiger, der einen erhöhten Manipulationsschutz gewährleistet.
- LED-Anzeigen informieren komfortabel über den aktuellen Status des Geräts.
- Einhaltung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 durch entsprechende Schalterkonfiguration.
- Schraubenlose Montage der Antriebsköpfe, die um 4x90 Grad drehbar sind.
- Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern verfügbar.
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige erhältlich.
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung gewährleistet die sichere Überwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und schützt vor gefährlichen Zuständen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


