SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter formstoffgekapselt kurzes Geh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE22576XX40
Höhe des Sensors - 36 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209536777
Sonepar Artikelnummer
120584024
Hersteller Artikelnummer
3SE22576XX40
Hersteller Typ
3SE2257-6XX40
Hersteller Artikel Nr.:
3SE22576XX40
Höhe des Sensors:
36 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
52 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
4 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.131 kg
- Formstoffgekapselt
- Kurzes Gehäuse
- 3x (M20x1,5) seitliche und stirnseitige Betätigung
- Schleichschaltglied 1 Ö
- Auszugskraft 5 N
- Lieferung ohne Betätiger
- Flexible Montage durch kodierte Betätiger und 5 Anfahrrichtungen
- Sicherer und zuverlässiger Unterbruch des Stromkreises beim Öffnen der Türen.
- Ermöglicht eine flexible Montage dank kodierter Betätiger.
- Manipulationssichere Überwachung gewährleistet hohe Sicherheitsstandards.
Sicherheits-Positionsschalter SIRIUS 3SE22
Der Sicherheits-Positionsschalter SIRIUS 3SE22 dient der manipulationssicheren Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


