Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter, Kunststoffg., 31mm, EN50047, 1S/1Ö, 5-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter, Kunststoffg., 31mm, EN50047, 1S/1Ö, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52340QV401AE2

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621064703

Sonepar Artikelnummer

120947949

Hersteller Artikelnummer

3SE52340QV401AE2

Hersteller Typ

3SE5234-0QV40-1AE2

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52340QV401AE2

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

118 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.133 kg

    Sicherheits-Positionsschalter

    Der Sicherheits-Positionsschalter zeichnet sich durch eine hohe Kontaktsicherheit aus und eignet sich zur Überwachung beweglicher Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Kunststoffgehäuse, 31 mm nach DIN EN 50047
    • 1S/2Ö Schleichkontakte
    • 5 Anfahrrichtungen mit M12-Stecker, 5-polig
    • Pin-Belegung: Pin1=21, Pin4=22, Pin2=31, Pin5=32
    • Geeignet für SIMATIC ET200* kompakte Blockperipheriegruppen
    • Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
    • Schaltelemente mit erhöhtem Manipulationsschutz
    • Globale Zulassung (IEC, UL)
    • Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme

    Kundenangaben:

    • Hohe Kontaktsicherheit, speziell für bewegliche Schutzeinrichtungen
    • Flexibles Design mit 4x90 Grad drehbaren Antriebsköpfen
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
    • Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall verfügbar
    • Umfangreiche Auswahl an 3D kodierten Betätigern erhältlich
    • Erweiterbar mit optionalen LED-Statusanzeigen und Sperrvorrichtungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie