SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Metallgehäuse 40mm, EN50041, 1S/2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51150QV101AD1
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209774919
Sonepar Artikelnummer
120226878
Hersteller Artikelnummer
3SE51150QV101AD1
Hersteller Typ
3SE5115-0QV10-1AD1
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51150QV101AD1
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
136 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.525 kg
- Material: Metallgehäuse
- Nach DIN EN 50041, 40 mm
- Schleichkontakte mit Stecker 6+PE nach EN 43651 Kunststoff
- Maximale Spannung: 250 V
- Maximaler Strom: 6 A
- Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14, Pin5=31, Pin6=32 und PE
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Schraubenlose Montage, 4x90 Grad drehbar
- LED-Statusanzeigen vorhanden
- Weltweite Zulassung: IEC, UL
- Hohe Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Unterschiedliche Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall verfügbar
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung bestellbar
- Hohe Kontaktsicherheit sorgt für zuverlässigen Betrieb
- Getrennt kodierter Betätiger bietet einen erhöhten Manipulationsschutz
- Flexible Montageoptionen durch schraubenlose Installation
- Umfangreiches Zubehör wie Stecker und Montage-/Anschlusszubehör verfügbar
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen für kritische Anwendungen
- Direkte Anbindung an AS-Interface für einfache Integration
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Der Sicherheits-Positionsschalter dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und gewährleistet durch seine hohe Kontaktsicherheit einen effektiven Manipulationsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


