SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, 1S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320QV20
Höhe des Sensors - 37.8 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209878044
Sonepar Artikelnummer
120409484
Hersteller Artikelnummer
3SE51320QV20
Hersteller Typ
3SE5132-0QV20
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320QV20
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
110 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.163 kg
- Kunststoffgehäuse, 40 mm
- 1 x (M20 x 1,5) Schleichschaltglieder 1S+2Ö
- 5 Anfahrrichtungen des dazu passenden getrennten Betätigers 3SE5000-0AV0 (separat zu bestellen)
- Um 4x90 Grad drehbare Antriebsköpfe in schraubenloser Montage
- Hohe Kontaktsicherheit durch getrennt kodierten Betätiger
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status des Geräts
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder aus Kunststoff oder Metall
- Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern verfügbar
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1
- Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
- Einfache Montage dank schraubenloser Antriebsköpfe
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anfahrrichtungen
- Geringer Platzbedarf dank kompaktem Design
- Hohe Sicherheit gewährleistet durch weltweite Zulassungen
- Vielfältige Optionen zur Anpassung an spezifische Anforderungen
- Effiziente Nutzung durch niedrigen Stromverbrauch der Elektronik
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank 3D kodierten Betätigern
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, z.B. von Türen, Abdeckungen oder Schutzgittern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


