SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, 1S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51321QV20
Höhe des Sensors - 37.8 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209878129
Sonepar Artikelnummer
120584139
Hersteller Artikelnummer
3SE51321QV20
Hersteller Typ
3SE5132-1QV20
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51321QV20
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
110 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.169 kg
- Kunststoffgehäuse mit 40 mm
- 1 x (M20 x 1,5) Schleichschaltglieder
- 2 LEDs (gelb/grün) DC 24 V
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Schraubenlose Montage der Antriebsköpfe, drehbar um 4x90 Grad
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder, in Kunststoff oder Metall verfügbar
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung bestellbar
- Erhöhte Sicherheit durch manipulationsgeschützte Schaltelemente
- Einfache Installation durch schraubenlose Montage
- Bessere Übersicht durch LEDs, die den aktuellen Status anzeigen
- Flexibilität durch unterschiedliche Betätiger und Zubehör
- Zuverlässige Funktionalität bei beweglichen Schutzeinrichtungen
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Der Sicherheits-Positionsschalter dient der Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und gewährleistet hohe Kontaktsicherheit mit einem erhöhten Manipulationsschutz.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


