SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, 1S+2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52320QV401AA1
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209859555
Sonepar Artikelnummer
120952008
Hersteller Artikelnummer
3SE52320QV401AA1
Hersteller Typ
3SE5232-0QV40-1AA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52320QV401AA1
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.121 kg
- Getrennte Betätiger aus Kunststoffgehäuse
- 31 mm Geräteanschluss 1x (M20x 1,5)
- Schleichschaltglieder 2Ö/1S, 5 Anfahrrichtungen
- Auszugskraft 30 N
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Schraubenlose Montage mit 4x90 Grad drehbaren Antriebsköpfen
- Erfüllung der höchsten Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Hohe Kontaktsicherheit und erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
- LED-Anzeigen zur schnellen Statusüberprüfung des Geräts
- Flexibilität durch verschiedene Schaltglieder und Betätiger-Varianten
- Erhältliches Zubehör wie Stecker und Montage-/Anschlusszubehör erleichtert die Installation
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface für einfache Integration
Sicherheits-Positionsschalter
Der Sicherheits-Positionsschalter dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und gewährleistet hohe Kontaktsicherheit bei der Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


