SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, 40mm, 1X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120QV10
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209699663
Sonepar Artikelnummer
120226855
Hersteller Artikelnummer
3SE51120QV10
Hersteller Typ
3SE5112-0QV10
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51120QV10
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
110 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.460 kg
- Metalgehäuse mit 40 mm Geräteanschluss (M20 x 1,5)
- 5 Anfahrrichtungen des Betätigers, darunter eine stirnseitige
- Schaltelemente mit sehr hoher Kontaktsicherheit
- LEDs zur Statusanzeige
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern
- Optional erhältlich: LED-Statusanzeige, M12-Stecker, Sperrvorrichtung
- Hoher Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
- Schraubenlose Montage und drehbare Antriebsköpfe für einfache Installation
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
- Erweiterte Funktionalitäten durch Zubehör wie Stecker und Montage-/Anschlusszubehör
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface für effiziente Kommunikation
Sicherheits-Positionsschalter
Der Sicherheits-Positionsschalter dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen wie Türen und Abdeckungen und bietet hohe Kontaktsicherheit mit hohem Manipulationsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


