SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, 40mm, 1X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51140QV101AE1
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209699762
Sonepar Artikelnummer
120226868
Hersteller Artikelnummer
3SE51140QV101AE1
Hersteller Typ
3SE5114-0QV10-1AE1
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51140QV101AE1
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
124 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.493 kg
- Metallgehäuse mit 40 mm Schleichschaltgliedern
- 2Ö mit M12-Stecker, Kunststoff 5-polig
- Maximalspannung: 125 V, maximale Stromstärke: 4 A
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung
- 5 Anfahrrichtungen des Betätigers, davon eine stirnseitig
- Schaltelemente mit hohem Manipulationsschutz
- LED-Anzeigen für den aktuellen Status des Geräts
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Erhöhter Manipulationsschutz durch kodierte Betätiger
- Flexible Montagemöglichkeiten mit schraubenlosen Antriebsköpfen
- Vielfältige Zubehöroptionen verfügbar, einschließlich LEDs und M12-Stecker
- Umfassendes Spektrum an 3D kodierten Betätigern
- Integrationen in Bussysteme wie AS-Interface möglich
- Einfache Anpassung an unterschiedliche Sicherheitsanforderungen
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Metallgehäuse bietet hohe Kontaktsicherheit und Mechanischen Sicherheitsschutz für bewegliche Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


