SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, 40mm, nach EN50041 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51140RV101AC5
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209701250
Sonepar Artikelnummer
120226869
Hersteller Artikelnummer
3SE51140RV101AC5
Hersteller Typ
3SE5114-0RV10-1AC5
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51140RV101AC5
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
124 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.477 kg
- Metallgehäuse, 40 mm nach DIN EN 50041
- 1S/1Ö Schleichkontakte mit M12-Stecker, 5-polig
- Feste Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14, Pin5=PE
- 5 Anfahrrichtungen, separat bestellbarer Betätiger 3SE5000-0AV0
- Schraubenlose Montage, drehbar um 4x90 Grad
- Hohe Kontaktsicherheit, nur mit getrennt kodiertem Betätiger schaltbar
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme der integrierten ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit Reihe 3SF1
- Betätiger nicht im Lieferumfang enthalten, extra zu bestellen
- Zubehör wie Stecker sowie Montage-/Anschlusszubehör erhältlich
- Erhöhte Manipulationssicherheit durch getrennt kodierten Betätiger
- Flexible Montageoptionen dank schraubenloser Befestigung und drehbaren Antriebsköpfen
- Interaktive LED-Anzeigen für einfachen Statuscheck des Geräts
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch individuelle Konfigurationen
- Schneller und einfacher Anschluss durch M12-Stecker
- Geeignet für höchste Sicherheitsanforderungen in verschiedenen Anwendungen
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, z.B. von Türen, Abdeckungen oder Schutzgittern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


