SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, 40mm, nach EN50041 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51141RV101AF3
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209701267
Sonepar Artikelnummer
120226874
Hersteller Artikelnummer
3SE51141RV101AF3
Hersteller Typ
3SE5114-1RV10-1AF3
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51141RV101AF3
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
124 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.488 kg
- Metallgehäuse, 40 mm nach DIN EN 50041
- M12-Stecker, 5-polig
- 2 LED (gelb/grün) für Statusanzeige bei DC 24 V
- 5 Anfahrrichtungen des Betätigers, davon eine stirnseitig
- Sehr hohe Kontaktsicherheit mit getrennt kodiertem Betätiger
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 möglich
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Erhöhter Manipulationsschutz durch spezifische Betätiger
- LEDs zeigen den aktuellen Zustand des Geräts an
- Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern erhältlich
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige oder Sperrvorrichtung verfügbar
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface für einfache Integration
- Zusätzliche Zubehörteile wie Stecker und Montage-/Anschlusszubehör erhältlich
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Der Sicherheits-Positionsschalter dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und bietet mechanische Sicherheit durch seinen speziellen Betätiger und robuste Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


