SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, 56mm, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220QV10
Höhe des Sensors - 37.8 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209699779
Sonepar Artikelnummer
120226940
Hersteller Artikelnummer
3SE51220QV10
Hersteller Typ
3SE5122-0QV10
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51220QV10
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
110 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.533 kg
- Metallgehäuse, 56 mm Geräteanschluss 3x (M20x 1,5)
- Schleichschaltglieder 1S/2Ö
- 5 Anfahrrichtungen des dazu passenden getrennten Betätigers 3SE5000-0AV0 (separat bestellbar)
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Antriebsköpfe in schraubenloser Montage um 4x90 Grad drehbar
- Sehr hohe Kontaktsicherheit mit getrennt kodiertem Betätiger
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall verfügbar
- Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern
- Optionale Variationen mit LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface bei Reihe 3SF1
- Erhöhte Sicherheitsstandards zum Schutz von Personal und Anlagen
- Flexibilitäti durch unterschiedliche Anbaumöglichkeiten und Zubehör
- Hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Zubehör
- Einfacher Einsatz durch flexible Montageoptionen
- Durch LED-Anzeige sofort erkennbare Betriebszustände
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Der Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger bietet eine zuverlässige Lösung zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


