SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, 56mm, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51223QV10
Höhe des Sensors - 37.8 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209699809
Sonepar Artikelnummer
120226947
Hersteller Artikelnummer
3SE51223QV10
Hersteller Typ
3SE5122-3QV10
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51223QV10
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
110 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.550 kg
- Metallgehäuse, 56 mm Geräteanschluss 3x (M20x 1,5)
- Schleichschaltglieder 1S/2Ö mit 2 LEDs, AC 230 V gelb/grün
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Antriebsköpfe in schraubenloser Montage um 4x90 Grad drehbar
- Worldwide certified (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Vielfältige Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Anschlussmöglichkeiten mit M12-Stecker und Sperrvorrichtung optional
- Hohe Kontaktsicherheit und zuverlässige Stellungsüberwachung
- Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
- Flexible Montageoptionen durch schraubenlose Antriebe und mehrere Anfahrrichtungen
- Einfache Integration in bestehende Bussysteme wie AS-Interface
- Breites Zubehörangebot für einfache Installation und Anpassung
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Der Sicherheits-Positionsschalter dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und bietet eine hohe Kontaktsicherheit mit integriertem Manipulationsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


