SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, Kunststoffgeh., 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52321RV40
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209722880
Sonepar Artikelnummer
120226999
Hersteller Artikelnummer
3SE52321RV40
Hersteller Typ
3SE5232-1RV40
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52321RV40
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
104 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.120 kg
- Kunststoffgehäuse
- 31 mm Geräteanschluss 1x (M20x 1,5)
- Schleichschaltglieder 1S/1Ö
- 2x LEDs gelb/grün DC 24 V
- 5 Anfahrrichtungen möglich
- Schraubenlose Montage mit 4x90 Grad drehbaren Antriebsköpfen
- Hohe Kontaktsicherheit mit getrennt kodiertem Betätiger
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Optionale LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1
- Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt geprüften Betätiger
- Anzeige des aktuellen Gerätestatus durch LEDs
- Umfangreiche Auswahl an Gehäusegrößen und Schaltgliedern
- Verfügbarkeit von Stecker sowie weiterem Montage-/Anschlusszubehör
- Einfachheit der Installation durch schraubenlose Montage
Sicherheits-Positionsschalter
Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, z.B. von Türen, Abdeckungen oder Schutzgittern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


