SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, Kunststoffgeh., 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52323RV40
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209722897
Sonepar Artikelnummer
120227002
Hersteller Artikelnummer
3SE52323RV40
Hersteller Typ
3SE5232-3RV40
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52323RV40
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
104 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.120 kg
- Kunststoffgehäuse
- 31 mm Geräteanschluss 1x (M20x 1,5)
- Schleichschaltglieder 1S/1Ö
- 2x LEDs gelb/grün
- AC 230 V
- 5 Anfahrrichtungen des Betätigers, davon eine stirnseitig
- Schaltelemente mit hohem Manipulationsschutz
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Erhältlich in verschiedenen Gehäusegrößen und -materialien
- Optionale LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung
- Hohe Kontaktsicherheit für zuverlässige Sicherheit
- Flexibilität durch unterschiedliche Betätiger und Anbauszenarien
- Einfache und schraubenlose Montage der Antriebsköpfe
- Zusätzliche Sicherheit durch getrennt kodierten Betätiger
- Optionale Zubehörteile für individuelle Anpassung
- Integration in Bussystem AS-Interface möglich
Sicherheits-Positionsschalter
Der Sicherheits-Positionsschalter ist ein mechanischer Sicherheitsschalter zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, ausgestattet mit einer hohen Kontaktsicherheit und mehreren Betätigungsoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


