SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, Kunststoffgeh. 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52341RV401AF3
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209724716
Sonepar Artikelnummer
120227015
Hersteller Artikelnummer
3SE52341RV401AF3
Hersteller Typ
3SE5234-1RV40-1AF3
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52341RV401AF3
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
104 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.127 kg
- Kunststoffgehäuse, 31 mm nach DIN EN 50047
- 1S/1Ö Schleichkontakte mit M12-Stecker, 5-polig
- 2 LEDs gelb/grün, DC 24 V
- 5 Anfahrrichtungen, Pin-Belegung:
- Pin1=21, Pin2=22, Pin3=14 (LED grün)
- Pin4=13 (LED gelb), Pin5=Masse
- Schraubenlose Montage, drehbar um 4x90 Grad
- Hohe Kontaktsicherheit, getrennt kodierter Betätiger erforderlich
- Schaltpunkte nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall verfügbar
- Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern erhältlich
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Zusätzliches Zubehör wie Stecker und Montage-/Anschlusszubehör verfügbar
Sicherheits-Positionsschalter
Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


