SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, Kunststoffgeh., 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52421QV40
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209699854
Sonepar Artikelnummer
120227045
Hersteller Artikelnummer
3SE52421QV40
Hersteller Typ
3SE5242-1QV40
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52421QV40
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
89 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.139 kg
- Kunststoffgehäuse mit 50 mm Geräteanschluss 2x (M20x 1,5)
- Schleichschaltglieder 1S+2Ö mit 2 LEDs gelb/grün DC 24 V
- 5 Anfahrrichtungen des getrennten Betätigers 3SE5000-0AV0 (separat bestellbar)
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Schraubenlose Montage mit 4x90 Grad drehbaren Antriebsköpfen
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder aus Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung verfügbar
- Hohe Kontaktsicherheit durch getrennt kodierten Betätiger für Manipulationsschutz
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status des Geräts
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Anfahrrichtungen
- Erweiterbares Portfolio mit Zubehör wie Steckern und weiteren Montage-/Anschlusszubehör
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1
Sicherheits-Positionsschalter
Der Sicherheits-Positionsschalter ist ein mechanischer Sicherheitsschalter zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen wie Türen und Abdeckungen mit herausragenden Funktionen zur Manipulationssicherheit.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


