SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, Kunststoffgeh., 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52423QV40
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209699861
Sonepar Artikelnummer
120227048
Hersteller Artikelnummer
3SE52423QV40
Hersteller Typ
3SE5242-3QV40
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52423QV40
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
89 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.127 kg
- Kunststoffgehäuse mit 50 mm Geräteanschluss 2x (M20x 1,5)
- Schleichschaltglieder 1S+2Ö mit 2 LEDs gelb/grün
- Versorgungsspannung: 115-230 V AC
- 5 Anfahrrichtungen des dazu passenden getrennten Betätigers 3SE5000-0AV0, separat bestellbar
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Trockenmechanische Schaltelemente mit hoher Kontaktsicherheit
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Verschiedene Gehäusegrößen und Ausführungen in Kunststoff oder Metall verfügbar
- ASIsafe-Elektronik mit niedriger Stromaufnahme
- Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierte Betätiger
- Schraubenlose Montage der Antriebsköpfe, drehbar um 4x90 Grad
- Umfangreiche Auswahl an 3D kodierten Betätigern erhältlich
- Optionale LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung bestellbar
- Kompatibilität mit Bussystem AS-Interface
- Verfügbarkeit von Zubehör für Montage und Anschluss
Sicherheits-Positionsschalter
Mechanische Sicherheitsschalter zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, geeignet für höchste Sicherheitsanforderungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


