SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, Kunststoffgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52340RV401AC4
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209724709
Sonepar Artikelnummer
120227012
Hersteller Artikelnummer
3SE52340RV401AC4
Hersteller Typ
3SE5234-0RV40-1AC4
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52340RV401AC4
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.128 kg
- Kunststoffgehäuse, 31 mm nach DIN EN 50047
- 1S/1Ö Schleichkontakte
- 5 Anfahrrichtungen mit M12-Stecker, 4-polig
- Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14
- Maximale Nennspannung: 250 V, maximaler Nennstrom: 4 A
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Schalterkonfiguration für PL e bzw. SIL 3 Sicherheitsanforderungen
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Hoher Manipulationsschutz durch getrennt kodierte Betätiger
- Erhöhung der Betriebssicherheit dank hochsicherer Schaltelemente
- Flexibel durch verschiedene Gehäusegrößen und 3D kodierte Betätiger erhältlich
- Optionale Ausstattungen wie LED-Statusanzeige und Sperrvorrichtung verfügbar
- Einfache Montage durch schraubenlose Antriebsköpfe, drehbar um 4x90 Grad
- Vielseitige Anwendbarkeit für Türen, Abdeckungen oder Schutzgitter
Sicherheits-Positionsschalter
Der Sicherheits-Positionsschalter von Siemens dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit hohem Manipulationsschutz und sicherer Kontaktüberwachung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


