SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, Kunststoffgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52420RV401AA1
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209859562
Sonepar Artikelnummer
120945828
Hersteller Artikelnummer
3SE52420RV401AA1
Hersteller Typ
3SE5242-0RV40-1AA1
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52420RV401AA1
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
89 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.130 kg
- Kunststoffgehäuse mit 50 mm Geräteanschluss 2x (M20x 1,5)
- Schleichschaltglieder 1S+1Ö, 5 Anfahrrichtungen
- Auszugskraft 30 N
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Schraubenlose Montage, drehbar um 4x90 Grad
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Globale Zulassung (IEC, UL)
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Hohe Kontaktsicherheit durch getrennt kodierte Betätiger
- Erhöhter Manipulationsschutz
- LEDs zur Statusanzeige des Geräts
- Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern verfügbar
- Optionale Ausstattung mit LED-Statusanzeige, M12-Stecker oder Sperrvorrichtung
- Erhältliches Zubehör wie Stecker und Montage-/Anschlusszubehör
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
Sicherheits-Positionsschalter
Der Sicherheits-Positionsschalter dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen wie Türen und Abdeckungen, mit einem Fokus auf hohe Kontaktsicherheit und Manipulationsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


