SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit getrenntem Betätiger, Metall, Auszugskraft 30N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51220QV101AA7
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209859548
Sonepar Artikelnummer
120953409
Hersteller Artikelnummer
3SE51220QV101AA7
Hersteller Typ
3SE5122-0QV10-1AA7
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51220QV101AA7
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
110 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.545 kg
- Metallgehäuse mit 56 mm Geräteanschluss, 3x (M20x 1,5)
- 5 Anfahrrichtungen des Betätigers, davon eine stirnseitig
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall verfügbar
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- LEDs zur Anzeige des Gerätestatus
- Schaltpunkte nach EN 50047 und EN 50041
- Hohe Kontaktsicherheit und Manipulationsschutz
- Flexibilität durch 3D kodierte Betätiger und verschiedene Gehäusegrößen
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
- Einfache und schraubenlose Montage der Antriebsköpfe
- Umfangreiches Zubehör, einschließlich Stecker und Montage-/Anschlusszubehör
Sicherheits-Positionsschalter 3SE5000-0AV0
Der Sicherheits-Positionsschalter dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und gewährleistet hohe Kontaktsicherheit durch einen getrennt kodierten Betätiger.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


