SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter mit Zuhaltung, Zuhaltekraft 1300N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53220SL211AJ0
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209901360
Sonepar Artikelnummer
120949441
Hersteller Artikelnummer
3SE53220SL211AJ0
Hersteller Typ
3SE5322-0SL21-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53220SL211AJ0
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.860 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N (Kunststoff) oder 2300 N (Metall)
- 5 Anfahrrichtungen für den Betätiger, eine stirnseitig
- Notentsperrung hinten und Fluchtentriegelung vorne
- Magnetspannung: DC 24 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- Betriebstemperatur: bis -40 °C
- Schock- und Schwingprüfung nach DIN EN 61373
- LED-Anzeige für den aktuellen Status
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
- Hoher Manipulationsschutz durch getrennt kodierte Betätiger
- Komfortable Statusanzeige durch LEDs
- Flexible Montage durch schraubenlose Antriebsköpfe, die um 4x90 Grad drehbar sind
- Umfangreiche Auswahl an 3D kodierten Betätigern verfügbar
- Optionale LED-Statusanzeige bei einigen Varianten
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface durch die Reihe 3SF1
- Zubehör wie Stecker und Anschlusszubehör je nach Ausführung erhältlich
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und gewährleistet einen hohen Manipulationsschutz.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


