Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE53220SB21

  • Zuhaltekraft - 1300 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Nein

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209683280

Sonepar Artikelnummer

120227091

Hersteller Artikelnummer

3SE53220SB21

Hersteller Typ

3SE5322-0SB21

Hersteller Artikel Nr.:

3SE53220SB21

Zuhaltekraft:

1300 N

Mit Fluchtentriegelung:

Nein

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.501 kg

    Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung

    Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet eine zuverlässige Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und sorgt für erhöhte Sicherheit in gefährlichen Bereichen.

    Technische Details:

    • Zuhaltekraft: 1300 N
    • Magnetkraftverriegelung
    • Magnetspannung: DC 24 V
    • Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
    • Überwachung Magnet: 2Ö/1S
    • Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5
    • 5 Anfahrrichtungen des Betätigers
    • Schraubenlose Montage mit Drehbarkeit um 4x90 Grad
    • Hohe Kontaktsicherheit und erhöhter Manipulationsschutz
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Feder- oder Magnetkraftverriegelung
    • 3D kodierte Betätiger bestellbar
    • Optionale LED-Statusanzeige
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
    • Betätiger muss separat bestellt werden

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Unterbrechung gefährlicher Zustände durch mechanische Verriegelung.
    • Einfacher Einbau dank schraubenloser Montage und flexibler Drehbarkeit.
    • Klar erkennbare LED-Anzeigen zur Statusüberwachung.
    • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für entsprechend hohe Sicherheitsanforderungen.
    • Verfügbarkeit von Zubehör für einfache Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie