Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE53220SB23

  • Zuhaltekraft - 1300 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Nein

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209723689

Sonepar Artikelnummer

120227093

Hersteller Artikelnummer

3SE53220SB23

Hersteller Typ

3SE5322-0SB23

Hersteller Artikel Nr.:

3SE53220SB23

Zuhaltekraft:

1300 N

Mit Fluchtentriegelung:

Nein

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.495 kg

    Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung

    Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Zuhaltekraft: 1300 N
    • 5 Anfahrrichtungen
    • Magnetkraftverriegelt
    • Magnetspannung: AC 230 V
    • Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
    • Überwachung Magnet: 2Ö/1S
    • Getrennter Betätiger: 3SE5000-0AV0 (muss separat bestellt werden)
    • Hohe Kontaktsicherheit
    • LED-Statusanzeige
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllung von höchsten Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Verfügbar in Kunststoff mit Zuhaltekraft 1300 N oder Metall mit Zuhaltekraft 2300 N
    • 3D kodierte Betätiger bestellbar
    • Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Überwachung von gefährlichen Zuständen durch geschlossene Schutzeinrichtungen.
    • Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierte Betätiger.
    • Einfache und flexible Montage durch drehbare Antriebsköpfe.
    • Komfortable Statusanzeige durch integrierte LEDs.
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten durch Zubehör.
    • Hohe Verfügbarkeit und Anpassungsfähigkeit an individuelle Sicherheitsanforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie