Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE53220SD22

  • Zuhaltekraft - 1300 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Nein

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209683303

Sonepar Artikelnummer

120227095

Hersteller Artikelnummer

3SE53220SD22

Hersteller Typ

3SE5322-0SD22

Hersteller Artikel Nr.:

3SE53220SD22

Zuhaltekraft:

1300 N

Mit Fluchtentriegelung:

Nein

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.500 kg

    Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung

    Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung sorgt für eine zuverlässige Überwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, indem er sicherstellt, dass Schutztüren und Klappen geschlossen bleiben, solange ein gefährlicher Zustand besteht.

    Technische Details:

    • Zuhaltekraft: 1300 N
    • 5 Anfahrrichtungen
    • Federkraftverriegelt
    • Hilfsentriegelung vorne
    • Magnetspannung: AC 115 V
    • Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
    • Überwachung Magnet: 2Ö/1S
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Verfügbar in Kunststoff (1300 N) oder Metall (2300 N)
    • Optionale LED-Statusanzeige verfügbar

    Kundenbenefiten:

    • Hohe Kontaktsicherheit durch getrennt kodierten Betätiger
    • Erhöhter Manipulationsschutz
    • Komfortable Anzeige des Gerätestatus durch LEDs
    • Schraubenlose Montage mit drehbaren Antriebsköpfen (4x90 Grad)
    • Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern bestellbar
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface möglich
    • Zubehör wie Stecker und Anschlusszubehör je nach Ausführung erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie