Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE53220SG21

  • Zuhaltekraft - 1300 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Ja

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209683389

Sonepar Artikelnummer

120227103

Hersteller Artikelnummer

3SE53220SG21

Hersteller Typ

3SE5322-0SG21

Hersteller Artikel Nr.:

3SE53220SG21

Zuhaltekraft:

1300 N

Mit Fluchtentriegelung:

Ja

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.793 kg

    Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung

    Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet eine zuverlässige Schutzlösung für bewegliche Schutzeinrichtungen und gewährleistet hohe Sicherheit gegen gefährliche Zustände.

    Technische Details:

    • Zuhaltekraft 1300 N
    • 5 Anfahrrichtungen
    • Federkraftverriegelt
    • Fluchtentriegelung von hinten und Hilfsentriegelung vorne
    • Magnetspannung DC 24 V
    • Überwachung Betätiger 2Ö/1S
    • Überwachung Magnet 2Ö/1S
    • Lieferung ohne Betätiger (Betätiger 3SE5000-0AV0 separat bestellen)
    • Schaltelemente mit hoher Kontaktsicherheit
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Varianten mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung erhältlich
    • Optional mit LED-Statusanzeige verfügbar
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Manipulationssicherheit durch getrennt kodierten Betätiger
    • Intuitive LED-Anzeigen für den aktuellen Status des Geräts
    • Flexibilität durch mehrere Anfahrrichtungen und drehbare Antriebsköpfe
    • Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern bestellbar
    • Zubehör wie Stecker und Anschlusszubehör je nach Ausführung erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie