SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53221SB21
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209683419
Sonepar Artikelnummer
120227111
Hersteller Artikelnummer
3SE53221SB21
Hersteller Typ
3SE5322-1SB21
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53221SB21
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.530 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Magnetkraftverriegelt
- Magnetspannung: DC 24 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- LED-Anzeige: gelb/grün
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Varianten mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung
- Verfügbar in Kunststoff (1300 N) oder Metall (2300 N)
- Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern erhältlich
- Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
- Bequeme Statusanzeige durch LEDs
- Schraubenlose Montage mit um 4x90 Grad drehbaren Antriebsköpfen
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch optionale LED-Statusanzeige
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface möglich
- Separat bestellbarer Betätiger und Zubehör für individuelle Lösungen
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung ermöglicht die effektive Überwachung von beweglichen Schutzeinrichtungen und gewährleistet hohe Sicherheitsanforderungen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


