Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE53222SE22

  • Zuhaltekraft - 1300 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Nein

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209683488

Sonepar Artikelnummer

120227119

Hersteller Artikelnummer

3SE53222SE22

Hersteller Typ

3SE5322-2SE22

Hersteller Artikel Nr.:

3SE53222SE22

Zuhaltekraft:

1300 N

Mit Fluchtentriegelung:

Nein

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.818 kg

    Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung

    Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung sorgt für die mechanische Sicherung beweglicher Schutzvorrichtungen und gewährleistet hohe Kontaktsicherheit und Manipulationsschutz.

    Technische Details:

    • Zuhaltekraft: 1300 N (Kunststoff) oder 2300 N (Metall)
    • 5 Anfahrrichtungen des Betäters, davon eine stirnseitig
    • Hilfsentriegelung mit Schloss
    • Betätigung überwacht: 2Ö/1S
    • Magnet überwacht: 2Ö/1S
    • LED-Anzeige: gelb/grün
    • Netzspannung: AC 115 V
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Erhältlich mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistung der Schließkraft während gefährlicher Zustände
    • Einfacher Statusüberblick durch LED-Anzeige
    • Hohe Kontaktsicherheit dank kodierter Betätiger
    • Flexible Montage dank drehbarer Antriebsköpfe
    • Erweiterbare Auswahl an kodierten Betätigern
    • Optionale LED-Statusanzeige für zusätzliche Funktionen
    • Zubehör für Anschluss und Stecker erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie