Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE53223SG23

  • Zuhaltekraft - 1300 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Ja

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209683556

Sonepar Artikelnummer

120227127

Hersteller Artikelnummer

3SE53223SG23

Hersteller Typ

3SE5322-3SG23

Hersteller Artikel Nr.:

3SE53223SG23

Zuhaltekraft:

1300 N

Mit Fluchtentriegelung:

Ja

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.805 kg

    Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung

    Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung bietet eine zuverlässige Absicherung beweglicher Schutzeinrichtungen und gewährleistet höchste Sicherheitsanforderungen.

    Technische Details:

    • Zuhaltekraft: 1300 N (Federkraftverriegelung); 2300 N (Magnetkraftverriegelung)
    • 5 Anfahrrichtungen für den Betätiger, davon eine stirnseitig
    • Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung
    • Überwachung: Betätiger 2Ö/1S, Magnet 2Ö/1S
    • LED-Anzeige: gelb/grün
    • Geeignet für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Lieferung ohne Betätiger (optional: Betätiger 3SE5000-0AV0 separat bestellen)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktsicherheit durch getrennt kodierten Betätiger
    • Erhöhter Manipulationsschutz
    • Komfortable Statusanzeige durch LEDs
    • Schraubenlose Montage mit drehbaren Antriebsköpfen
    • Umfangreiches Sortiment an 3D kodierten Betätigern verfügbar
    • Optionale LED-Statusanzeige in bestimmten Varianten
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie