Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE53223SJ23

  • Zuhaltekraft - 1300 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Nein

  • Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209683617

Sonepar Artikelnummer

120227128

Hersteller Artikelnummer

3SE53223SJ23

Hersteller Typ

3SE5322-3SJ23

Hersteller Artikel Nr.:

3SE53223SJ23

Zuhaltekraft:

1300 N

Mit Fluchtentriegelung:

Nein

Art der Zuhaltung:

Ruhestromprinzip

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

4

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

185 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.830 kg

    Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung

    Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung gewährleistet die sichere Überwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und bietet dabei hohe Kontaktsicherheit.

    Technische Details:

    • Zuhaltekraft: 1300 N
    • 5 Anfahrrichtungen
    • Federkraftverriegelt
    • Notentsperrung hinten und Hilfsentriegelung vorne
    • Magnetspannung: AC 230 V
    • Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
    • Überwachung Magnet: 2Ö/1S
    • LED-Anzeige in gelb/grün
    • Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Erfüllung hoher Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Verfügbar mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung
    • Betätiger muss separat bestellt werden (3SE5000-0AV0)

    Kunden Vorteile:

    • Stellt sicher, dass Schutztüren, Abdeckungen oder Schutzklappen geschlossen gehalten werden, solange ein gefährlicher Zustand besteht.
    • Schraubenlose Montage der Antriebsköpfe um 4x90 Grad drehbar.
    • Sehr hohe Kontaktsicherheit durch getrennt kodierten Betätiger, der Manipulationsschutz gewährleistet.
    • Komfortable Statusanzeige durch LEDs.
    • Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern verfügbar.
    • Optionale LED-Statusanzeige in einigen Varianten.
    • Einfache Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie