Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, Magnetsp. DC 24V, 2Ö/1S, 8-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 1300N, Magnetsp. DC 24V, 2Ö/1S, 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE53240SB211AC8

  • Zuhaltekraft - 1300 N

  • Mit Fluchtentriegelung - Nein

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621057460

Sonepar Artikelnummer

120584237

Hersteller Artikelnummer

3SE53240SB211AC8

Hersteller Typ

3SE5324-0SB21-1AC8

Hersteller Artikel Nr.:

3SE53240SB211AC8

Zuhaltekraft:

1300 N

Mit Fluchtentriegelung:

Nein

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite des Sensors:

54 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

198 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

1.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

1.5 A

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.530 kg

    Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung

    Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, die Schutztüren und Abdeckungen geschlossen halten, solange ein gefährlicher Zustand besteht.

    Technische Details:

    • Zuhaltekraft 1300 N
    • 5 Anfahrrichtungen
    • Magnetkraftverriegelt
    • Magnetspannung DC 24 V
    • Überwachung Betätiger 2Ö/1S
    • Überwachung Magnet 2Ö/1S
    • Verdrahtet mit M12 Stecker, 8-polig
    • Lieferumfang enthält keinen Betätiger; dieser muss separat bestellt werden (3SE5000-0AV0 oder 3SE5000-0AW4/5)
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Verfügbar mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung
    • Materialoptionen in Kunststoff mit Zuhaltekraft 1300 N oder Metall mit Zuhaltekraft 2300 N

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
    • Komfortable Statusanzeige durch LEDs
    • Breites Spektrum an 3D kodierten Betätigern verfügbar
    • Optional mit LED-Statusanzeige erhältlich
    • Schnelle und einfache Montage dank schraubenloser Anordnung und drehbaren Antriebsköpfen
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface möglich
    • Zusätzliche Zubehörteile wie Stecker für verschiedene Ausführungen erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie