SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53120SB13
Zuhaltekraft - 2600 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209682948
Sonepar Artikelnummer
120227056
Hersteller Artikelnummer
3SE53120SB13
Hersteller Typ
3SE5312-0SB13
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53120SB13
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.900 kg
- Zuhaltekraft: 2600 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Magnetkraftverriegelt
- Magnetspannung: AC 230 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- Hohe Kontaktsicherheit
- Weltweite Zulassung: IEC, UL
- Hohe Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Varianten mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung
- Erhältlich in Kunststoff mit Zuhaltekraft 1300 N oder Metall mit Zuhaltekraft 2300 N
- Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
- LED-Anzeigen für einen komfortablen Statuscheck
- Drehbare Antriebsköpfe für flexible Installation
- Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern verfügbar
- Optionale LED-Statusanzeige in einigen Varianten
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Einfache Bestellung von Zubehör wie Steckern und Anschlusszubehör
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und sorgt dafür, dass Schutztüren und -klappen geschlossen bleiben, solange ein gefährlicher Zustand besteht.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


