SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53120SE11
Zuhaltekraft - 2600 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209682986
Sonepar Artikelnummer
120227060
Hersteller Artikelnummer
3SE53120SE11
Hersteller Typ
3SE5312-0SE11
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53120SE11
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.274 kg
- Zuhaltekraft: 2600 N
- 5 Anfahrrichtungen, davon eine stirnseitig
- Federkraftverriegelt mit Hilfsentriegelung
- Magnetspannung: DC 24 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- Lieferung ohne Betätiger (Betätiger 3SE5000-0AV0 separat bestellen)
- Äußerst hohe Kontaktsicherheit mit getrennt kodiertem Betätiger
- LED-Anzeige für aktuellen Status
- Weltweit zugelassen nach IEC und UL
- Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
- Feder- oder Magnetkraftverriegelung verfügbar
- Material: Kunststoff (Zuhaltekraft 1300 N) oder Metall (Zuhaltekraft 2300 N)
- Umfangreiches Sortiment an 3D kodierten Betätigern optional mit LED-Statusanzeige
- Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Bietet erhöhten Manipulationsschutz durch getrennt kodierte Betätiger
- Erleichtert die Installation dank schraubenloser Montage und drehbarer Antriebsköpfe
- Optimale Statusanzeige durch LEDs für Benutzerfreundlichkeit
- Flexibel und anpassbar an spezifische Sicherheitsanforderungen
- Umfangreiches Zubehör und Anschlussoptionen verfügbar
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und gewährleistet, dass Schutztüren und Klappen geschlossen gehalten werden, solange ein gefährlicher Zustand besteht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


