SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53120SE12
Zuhaltekraft - 2600 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209682993
Sonepar Artikelnummer
120227061
Hersteller Artikelnummer
3SE53120SE12
Hersteller Typ
3SE5312-0SE12
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53120SE12
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.265 kg
- Zuhaltekraft: 2600 N
- 5 Anfahrrichtungen mit Federkraftverriegelt
- Hilfsentriegelung mit Schloss
- Magnetspannung: AC 115 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- Lieferung ohne Betätiger (Betätiger 3SE5000-0AV0 separat bestellbar)
- Hohe Kontaktsicherheit mit getrennt kodiertem Betätiger
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung
- Optionale LED-Statusanzeige
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Maximale Sicherheit durch hohe Kontaktsicherheit und Manipulationsschutz.
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für flexible Anwendungen.
- Einfacher Zugang zu umfangreichem Zubehör.
- Komfortable Statusanzeige durch LEDs für schnelle Entscheidungsfindung.
- Optimale Lösung für die Überwachung von Schutztüren und Abdeckungen.
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung dient der Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und bietet maximale Sicherheit durch innovative Steuerungselemente.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


