SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53120SF11
Zuhaltekraft - 2600 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209683013
Sonepar Artikelnummer
120227063
Hersteller Artikelnummer
3SE53120SF11
Hersteller Typ
3SE5312-0SF11
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53120SF11
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.250 kg
- Zuhaltekraft: 2600 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Federkraftverriegelt
- Fluchtentriegelung von vorne
- Magnetspannung: DC 24 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- Lieferung ohne Betätiger (Betätiger 3SE5000-0AV0 separat bestellen)
- Hohe Kontaktsicherheit mit getrennt kodiertem Betätiger
- Verfügbar in Kunststoff und Metall mit unterschiedlichen Zuhaltekraftoptionen
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- LEDs zeigen bequem den aktuellen Status des Geräts an
- Vielseitige Montageoptionen mit schraubenloser Installation
- Erhöhter Manipulationsschutz durch kodierte Betätiger
- Umfangreiches Sortiment an 3D kodierten Betätigern verfügbar
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL) erhöhen die Einsatzmöglichkeiten
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung sorgt für maximale Sicherheit bei beweglichen Schutzeinrichtungen, indem er den Zustand von Schutztüren und Abdeckungen zuverlässig überwacht und steuert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


