SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53120SG13
Zuhaltekraft - 2600 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209683068
Sonepar Artikelnummer
120227068
Hersteller Artikelnummer
3SE53120SG13
Hersteller Typ
3SE5312-0SG13
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53120SG13
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.235 kg
- Zuhaltekraft: 2600 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Federkraftverriegelt
- Fluchtentriegelung von hinten
- Hilfsentriegelung vorne
- Magnetspannung: AC 230 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- Lieferung ohne Betätiger (Betätiger 3SE5000-0AV0 bitte separat bestellen)
- Kontaktsicherheit mit getrennt kodiertem Betätiger
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Varianten mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung
- Erhältlich in Kunststoff mit Zuhaltekraft 1300 N oder Metall mit Zuhaltekraft 2300 N
- 3D kodierte Betätiger bestellbar
- Optionale LED-Statusanzeige in einigen Varianten
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Erhöhte Sicherheit durch Manipulationsschutz der Schaltelemente
- Komfortable Statusanzeige durch LEDs
- Flexibilität durch Möglichkeit zur Drehbarkeit der Antriebsköpfe
- Umfangreiche Auswahl an Zubehör und Anschlussmöglichkeiten
- Einfacher, modularer Aufbau mit separatem Betätiger
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und gewährleistet die Sicherheit in gefährlichen Betriebszuständen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


