SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53122SB12
Zuhaltekraft - 2600 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209683129
Sonepar Artikelnummer
120227079
Hersteller Artikelnummer
3SE53122SB12
Hersteller Typ
3SE5312-2SB12
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53122SB12
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.973 kg
- Zuhaltekraft: 2600 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Magnetkraftverriegelt
- Magnetspannung: AC 115 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- LED-Anzeige: gelb/grün
- Lieferung ohne Betätiger (3SE5000-0AV0 separat bestellen)
- Weltweite Zulassung: IEC, UL
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Feder- oder Magnetkraftverriegelung verfügbar
- Sehr hohe Kontaktsicherheit dank gekodiertem Betätiger.
- Erhöhter Manipulationsschutz durch Verwendung von kodierten Betätigern.
- Komfortable Statusanzeige durch integrierte LEDs.
- Flexible Montage durch schraubenlose Antriebsköpfe, die um 4x90 Grad drehbar sind.
- Umfangreiche Auswahl an 3D kodierten Betätigern erhältlich.
- Optionale LED-Statusanzeige für einige Varianten sorgt für zusätzliche Sicherheit.
- Einfache Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1.
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung sorgt für die sichere Überwachung von beweglichen Schutzeinrichtungen, indem er Schutztüren und Abdeckungen geschlossen hält, solange ein gefährlicher Zustand besteht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


