SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53122SE12
Zuhaltekraft - 2600 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209683143
Sonepar Artikelnummer
120227081
Hersteller Artikelnummer
3SE53122SE12
Hersteller Typ
3SE5312-2SE12
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53122SE12
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.260 kg
- Zuhaltekraft: 2600 N
- 5 Anfahrrichtungen für den Betätiger
- Federkraftverriegelt mit Hilfsentriegelung
- Magnetspannung: AC 115 V
- Überwachung des Betätigers: 2Ö/1S
- Überwachung des Magneten: 2Ö/1S
- LED-Anzeige in gelb/grün
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Möglichkeit zur Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Optionale LED-Statusanzeige verfügbar
- Hohe Kontaktsicherheit durch getrennt kodierten Betätiger
- Erhöhter Manipulationsschutz für maximale Sicherheit
- Flexibilität durch um 4x90 Grad drehbare Antriebsköpfe
- Umfangreiches Portfolio an 3D kodierten Betätigern
- Komfortable Statusanzeige durch LEDs
- Möglichkeit der einfacheren Integration in Bussysteme wie AS-Interface
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung sorgt für die zuverlässige Überwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und bietet mechanische Sicherheit bei gefährlichen Bedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


